Beli kunci pas tekiro 6-32 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- TEKIRO Double Open End Wrench (Kunci Pas)Deskripsi:TEKIRO Kunci Pas merupakan kunci pas yang didesain presisi untuk membuka atau memasang baut dan mur pada sebuah media. Cocok untuk perlengkapan perkakas rumah, kebutuhan buat motor, mobil dan juga para mekanik dan juga teknisi.
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- TEKIRO Double Open End Wrench Sunk Panel (Kunci Pas)Deskripsi:TEKIRO Open End Wrench-Highly durable, -Easy to use, -Corrosion resistance, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
- TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas)atribut:
- Size (mm): 8-24
- TEKIRO Combination Wrench Inch Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PAS SET 3/8" - 1 - 1/4" SAE 14 PCS / RING PAS SETisi terdiri dari : 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" 1", , 1 1/6", 1 1/8", 1 1/4"
- TEKIRO Double Box End Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring)Deskripsi:TEKIRO Wrench, Box End-Sunk Panel Set (TEKIRO Kunci Ring Sunk Panel Set) with
- TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PAS (SAE) 7/8 INCHKunci Kombinasi 7/8inch merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Highly durable, Easy to use, Corrosion resistance, Heat treated alloy steel, Drop forged for extra strength, Highly full polishing finishKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Material : Chrome VanadiumItem code : WR-CO0047
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- Kennedy Combination Wrench CV Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Kennedy combination spanners are manufactured from chrome vanadium steel with a satin finish body and highly polished heads. 15 open jaw angle to shank and ring end offset.atribut:
- Overall Length (mm): 100
- Size (mm): 10
- Finish/Coating: Chrome Satin
- Material: Chrome Vanadium Steel
- TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)Deskripsi:Kunci yang berfungsi untuk membuka atau memasang mur baut ukuran 12 mm Model ratchet, dalam batang ini terdapat roda gigi yang bisa diatur putaran searah atau berlawanan jarum jam, jadi dalam penggunaan tidak perlu mengangkat kunci
- TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)Deskripsi:Kunci ring merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ini lebih kuat dan ringan dibandingkan dengan kunci pas dan saat digunakan, kunci ring ini memberikan cengkraman yang lebih pada seluruh bagian kepala baut atau mur. Kunci ring memiliki tangkai lebih panjang dibandingkan dengan kunci pas, gaya tuasnya lebih besar (momen lebih besar) bila dibandingkan dengan gaya tuas pada kunci pasMaterial : Chrome Vanadium
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (mm): 2 - 10
- Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)Deskripsi:Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
- TEKIRO Kunci PipaDeskripsi:TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
- TEKIRO Kunci TDeskripsi:TEKIRO T-TYPE SOCKETuntuk membuka dan memasang mur/baut dengan bentuk Tmaterial Chrome Vanadium head socket, High durable rusting painting, High torque strength, Durable hardnessMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Dimension 1 (mm): 200
- Dimension 2 (mm): 10
- Dimension 3 (mm): 300
Daftar Harga kunci pas tekiro 6-32 Terbaru March 2026
| TEKIRO Double Open End Wrench Sunk Panel Set (Kunci Pas) | Rp409.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas) | Rp119.900 |
| TEKIRO Double Open End Wrench (Kunci Pas) | Rp23.900 |
| TEKIRO Double Box End Wrench Inch Metric (Kunci Ring) | Rp149.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas) | Rp22.900 |
| TEKIRO Double Open End Wrench Sunk Panel (Kunci Pas) | Rp24.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas) | Rp539.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Inch Set (Kunci Ring Pas) | Rp429.900 |
| TEKIRO Double Box End Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring) | Rp579.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas) | Rp31.900 |
Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/8uP101000318-2.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)
/63P101000219-7.jpg)
/8qP101000314-3.jpg)
/60P101000216-6.jpg)
/67P101000223-6.jpg)
/8sP101000316-2.jpg)
/juP105464714-2.jpg)
/8tP101000317-2.jpg)
/2nP102274095-4.jpg)
/puP101003930-3.jpg)
/nkP101005848-15.jpg)
/64P101000220-3.jpg)
/69P101000225-5.jpg)
/62P101000218-8.jpg)
/P101000424-1.jpg)
/rkP101003992-6.jpg)